すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AH-18B

品名 : 420ml エアコン・洗浄スプレー(防カビ)

仕様

入数420ml×1本成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>)
安定化剤(エチルアルコール)
除菌剤、消臭剤、防カビ剤
対応排水管付きタイプの家庭用エアコンのみ注意・用途以外に使用しない。
・人体に向けて使用しない。
・アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしない。
・汚れの程度や配水管の構造によっては前面から洗浄液がたれることがあるので、タオルや古新聞紙等を下に敷いて使用する。
・ガス警報器の近くで使用すると、警報器が誤作動することがある。
無香性
中性
スプレーするだけでフィンの奥まで徹底洗浄!
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合、カビの増殖を抑えます。
アルミフィンの奥まで洗浄できる縦長ワイド噴射で、すっきり消臭・除菌します。
自動お掃除機能付エアコンにも使用できます。
(※センサー部分や配線部分には処理しないでください。)
手が疲れにくいウイングヘッド
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄し、フィンの奥までウイルス・菌除去・消臭・防カビします。 無香性。(全てのウイルス・菌を除去するわけではありません。)
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 61

(2024/10/06 14:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0046ページ
バリエーション一覧
EA922AH-18B 420ml エアコン・洗浄スプレー(防カビ)
EA922AH-19 420ml エアコン・洗浄スプレー(防カビ/2本)
ウェブカタログ画像
拡大
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ46ページ
  • エスコ便利カタログ47ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。