工場・SS・倉庫等の床面の汚れを、すばやく強力洗浄!
仕様
メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 2498 |
---|
商品名 | スリーエイトECO | 用途 | コンクリート床面の洗浄 |
---|
内容量 | 18kg | 液性 | アルカリ性 |
---|
こびりついたグリス、エンジンオイル等の汚れも簡単洗浄で、すばやく除去する強力洗浄 |
泡切れが早くすすぎが簡単で、作業時間を短縮 |
環境ホルモンとして疑わしい物質を配合しておらず、環境にやさしい |
使用後、コンパクトにたためて廃棄が簡単なタフテナーボックス |
無リン・PRTR法非該当商品 |
※使用後は水洗いをして下さい |
販売価格 | 8,790円(税抜)/
9,669円(税込)
| カタログ価格 | 8,790円(税抜)/9,669円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
6 (2024/10/06 14:24現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|