すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AK-73A

品名 : 130x 95mm 使い捨てカイロ(30個)

仕様

持続時間12時間入数30個
サイズ13×9.5cm最高温度73℃
平均温度61℃原材料鉄粉、水、活性炭、吸水性樹脂、バーミキュライト、塩類
貼らないタイプ
屋外専用
すぐ高温・屋外で冷めないカイロです。
使用方法
・使用直前に袋からカイロを取り出し、軽く数回振ってから直接肌にあてないよう厚めの衣類の上から又は、厚めの布等に包んで使用する。
・高温になるため「やけど」に充分に注意し使用する。
・使用中温度が下がったときは、もう一度振って使用する。
・開封後残ったカイロは外側の袋に入れて保存し早めに使う。保存状態により、表示の持続時間に影響を与えることがある。
<やけど低温やけどの防止のため下記禁止>
就寝時は使用しない。
布団の中や暖房器具の併用は高温になるため使用しない。
糖尿病など、温感および血行に障害のある方は使用しない。
乳幼児、小児は使用しない。
身体の不自由な方など本人の対応が困難な場合は保護者が注意する。
肌の弱い方は特に低温やけどに注意する。
肌に直接あてない。
圧迫した状態で使用しない。
熱すぎると感じたときはすぐに使用を中止する。
万一やけどの症状があらわれた場合はすぐに使用を中止し、医師に相談する。
販売価格

1,760(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/10/06 18:18現在)

更新
商品入数30販売単位pk
カタログページ2254ページ

代替品

EA922AK-9A
  • 品番

    EA922AK-9A

  • コメント

    メーカー違い、サイズなど異なります。

バリエーション一覧
EA922AK-72A 130x 95mm 使い捨てカイロ(10個)
EA922AK-73A 130x 95mm 使い捨てカイロ(30個)
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ2254ページ
  • エスコ便利カタログ2255ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。