開口はゴムで伸縮性があり、端部分は二重に縫っているので頑丈です
仕様
材質 | ポリエステル | 網目 | 600ミクロン |
---|
サイズ(開き口×長さ) | 約200~345×400mm | | |
---|
塗料などの液体の不純物を取り除きます。 |
開口はゴムで伸縮性があり、端部分は二重に縫っているので頑丈です。 |
仕様 | 7.6L | 入数 | 25枚 |
---|
販売価格 | 3,840円(税抜)/
4,224円(税込)
| カタログ価格 | 3,840円(税抜)/4,224円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
17 (2024/10/06 14:26現在) |
---|
商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 |
---|
カタログページ | 0160ページ2220ページ |
---|