すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KE-11

品名 : 400ml アルコール除菌スプレー(パワースキッシュ)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名パワースキッシュ スプレー付き業務用
内容量400ml液性中性
成分エタノール:67.9%、乳酸ナトリウム:0.01%、グリセリン脂肪酸エステル:0.2%、グリセリン:0.1%、水:31.79%サイズ(W×D×H)mm100×65×203
用途食品の品質保持と食器・器具の衛生保持に。
つぶせる容器
食品添加物、エタノール製剤
エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により低濃度で優れた除菌力を発揮します。
中性タイプなので食品の風味を損なわず調理器具などのサビの心配がありません。
販売価格

865(税抜)/ 952円(税込)

カタログ価格

865円(税抜)/952円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2024/10/06 14:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2239ページ

代替品

EA922KE-11D
バリエーション一覧
EA922KE-11 400ml アルコール除菌スプレー(パワースキッシュ)
EA922KE-11B [EA922KE-11用] つけかえ(400ml)
EA922KE-11D 4.5L アルコール除菌液(スキッシュV75)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2238ページ
  • エスコ便利カタログ2239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。