メジャー用クリップとテープフッカー付で作業性に優れています
仕様
サイズ | 200×100×270mm | ベルト通し幅 | 75mm |
---|
材質 | ポリエステル | ポケット | メイン:4個、小:2個、 ドライバーホルダー:4個 |
---|
カラー | 黒 | | |
---|
大きさ違いのポケット付きで道具の仕分けに便利です |
メジャー用クリップ、テープホルダー付き |
販売価格 | 8,010円(税抜)/
8,811円(税込)
| カタログ価格 | 8,010円(税抜)/8,811円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
47 (2024/10/06 14:17現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1586ページ |
---|