裏地がついており丈夫です
スマートフォンの収納・持ち運びに
仕様
サイズ(外寸) | 110×60×190(H)mm | サイズ(内寸) | 95×25×130(H)mm 100×20×170(H)mm |
---|
ベルト幅 | 55mm | 材質 | ポリエステル |
---|
カラー | 黒 | | |
---|
裏地がついており丈夫です。 |
内部は仕切やポケットを取り払うことで収納部を広くし、より自由な使い方を可能にしました。 |
スマートフォン・電子タバコ・財布や作業道具の携帯用として便利です。 ベルト通し(EA925M-101)・カラビナ(EA925M-102)・ウエストポーチ(EA925M-103)の3つの形態がありますので作業環境に合わせてお選びください。 |
販売価格 | 1,520円(税抜)/
1,672円(税込)
| カタログ価格 | 1,520円(税抜)/1,672円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
508 (2024/10/06 14:24現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1604ページ2033ページ2089ページ |
---|
代替品