すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925MR-16

品名 : 63x 86x137mm 着脱式ハンマーホルダー

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SFKHI-H1M
サイズ(mm)63×86×137(H)ベルト通し幅53㎜
仕様1穴材質スチール
装着工具ハンマー、墨つぼ重量(g)200
取付重量3kg以内リング内径45㎜
付属品セフ後付ホルダーSF-CHLD
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部
後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式
激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付
体の動きを邪魔しない自在ジョイントを採用。工具は重力で回転するため落下しにくい
販売価格

1,930(税抜)/ 2,123円(税込)

カタログ価格

1,930円(税抜)/2,123円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/10/06 20:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1589ページ
バリエーション一覧
EA925MR-16 63x 86x137mm 着脱式ハンマーホルダー
EA925MR-17 94x 99x155mm ツールホルダー
その他関連
部品EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用)
部品EA925TJ-6 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー
オプションEA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ1588ページ
  • エスコ便利カタログ1589ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。