すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925MR-18

品名 : 63x 86x132mm ツールホルダー

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SFKHS-H1M
サイズ(mm)63×86×132(H)ベルト通し幅53㎜
仕様1穴材質本体:ステンレス・スチール
セフ:ABS樹脂・POM樹脂・ナイロン樹脂
リング内径45㎜装着工具ハンマー、墨つぼ、ミニバール、他
重量(g)200取付重量3kg以内
破断強度はアルミの約2倍!高強度ステン仕様
耐摩耗に優れた高耐久極太ステン
工具ホルダーもセフも着脱自在
動く自在ジョイント。工具は重力で回転するため脱落しにくい
横滑り防止ストッパー付
換え用品:セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
販売価格

2,350(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2024/10/06 20:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1589ページ
バリエーション一覧
EA925MR-18 63x 86x132mm ツールホルダー
EA925MR-19 94x 99x150mm ツールホルダー
その他関連
部品EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用)
部品EA925TJ-6 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー
オプションEA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ1588ページ
  • エスコ便利カタログ1589ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品