すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925TC-17

品名 : 102.5x105x 80mm 着脱式ツールホルダー

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SFKHA-H3
サイズ(mm)102.5×105×80(H)ベルト通し幅50㎜
仕様3穴リング内径小:φ20㎜
中:φ25㎜
大:φ49㎜
材質本体:アルミ
嵌合部:スチール
重量152g
取付重量3kgまで
装着工具:両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)、ハンマー、墨つぼ、ミニバール、他
換え用品:セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
ベルトを外さず途中から挿せる後付式
高強度3mm厚アルミリブ構造
軽量アルミ製工具ホルダー
安心・安定のリベット止め
位置ズレしにくいスライドストッパー付
内径に足長リブ構造を採用した3点接触により一般的な線材だけの物に比べ抜け落ちにくい
販売価格

2,480(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/10/06 20:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1589ページ
バリエーション一覧
EA925TC-16 67x 95x 80mm 着脱式ツールホルダー
EA925TC-17 102.5x105x 80mm 着脱式ツールホルダー
その他関連
オプションEA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー
部品EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用)
部品EA925TJ-6 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ1588ページ
  • エスコ便利カタログ1589ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。