すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925TD-16

品名 : 110x105x120mm 着脱式小物ポーチ

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SFPCN-1S
サイズ(mm)110×105×120(H)ベルト通し幅50㎜
材質高密度ナイロン
(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)
重量145g
取付収納物総重量3kg
腰周りの組み換えが簡単な着脱式
ベルトの途中から差せる後付式ホルダー採用
セフ後付ホルダー用スライドストッパー付
バッテリーやスマートフォン・携帯電話など小物収納に最適
防水加工:PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
換え用品:セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
販売価格

3,450(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/10/06 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1582ページ
その他関連
部品EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用)
部品EA925TJ-6 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー
オプションEA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー
オプションEA925TJ-2 : 着脱式ホルダー(左側用)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1582ページ
  • エスコ便利カタログ1583ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品