すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925TE-11

品名 : 275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダー

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SFKSN-P1C
サイズ(mm)70×70×275(H)ベルト通し幅50㎜
重量(g)100取付重量3kg以内
材質高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)用途カッター用
収納本数1付属品SF-CHLD
横幅を極力抑えた省スペース設計
腰周りの組み換えが簡単な着脱式
カッターブレード突き抜け防止用PE板内蔵
位置ズレしにくいサイドストッパー付
防水加工:PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
換え用品:セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
販売価格

2,770(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/10/06 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1582ページ
その他関連
部品EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用)
部品EA925TJ-6 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー
オプションEA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー
オプションEA925TJ-2 : 着脱式ホルダー(左側用)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1582ページ
  • エスコ便利カタログ1583ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。