メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SFKSN-P2 |
---|
サイズ(mm) | 65×100×255(H) | ベルト通し幅 | 50㎜ |
---|
材質 | 高密度ナイロン (PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) | 取付収納物総重量 | 3kg |
---|
重量 | 120g | | |
---|
腰周りの組み換えが簡単な着脱式 |
ベルトの途中から差せる後付式ホルダー採用 |
セフ後付ホルダー用スライドストッパー付 |
横幅を極力抑えた省スペース設計 |
防水加工:PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用 |
換え用品:セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
|