外側・内側共にクッション性がありフローリングを傷めません
仕様
サイズ | 210×180mm | 重量 | 270g(2個) |
---|
外側・内側共にクッション性がありフローリングを傷めません。 |
バックル式で止めるのに再調整がいりません。 |
軽量で疲労しません。 |
大工作業時に最適です。 |
入り数 | 左右1組入り | | |
---|
販売価格 | 4,690円(税抜)/
5,159円(税込)
| カタログ価格 | 4,690円(税抜)/5,159円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/10/06 14:19現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
---|
カタログページ | 0310ページ2308ページ |
---|