便利なフロントポケットが付いたセミハードPCケース。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-EVA5BKN |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 内寸:410×65×290 外寸:450×110×335 | カラー | ブラック |
---|
重量(kg) | 1.56 | PC収納 | 15.6インチワイドまで |
---|
材質 | EVA、ポリエステル張り | | |
---|
衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。 |
衝突に対する復元性に優れた発泡材(EVA)を使用しています。 |
フロントポケットには、小物やA4書類などが収納できます。 |
ファスナー引き手は、鍵穴(直径約3.5mm)付きで鍵の取り付けが可能です。 |
ショルダーベルト付 |
便利なフロントポケットが付いたセミハードPCケース。 |
販売価格 | 12,000円(税抜)/
13,200円(税込)
| カタログ価格 | 12,000円(税抜)/13,200円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/10/06 14:23現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2092ページ |
---|