軽量で外部衝撃に強いABS樹脂製ハードケース。(日本製)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-ABS5N2 |
---|
サイズ | パソコン収納部/W380×D60×H260mm外寸/W410×D98×H290mm | 重量 | 1350g |
---|
材質 | ABS樹脂 | 付属品 | 仕切り×1枚、ショルダーベルト×1本、鍵×2個 |
---|
対応機種 | 14インチワイドまでのノートパソコン | | |
---|
外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。 |
小物ポケットやペン差し、USBメモリ入れが付いています。 |
ショルダーベルト付きです。 |
ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付きベルトを採用しています。 |
鍵付きでセキュリティ面も安心です。 |
日本製です。 |
販売価格 | 30,000円(税抜)/
33,000円(税込)
| カタログ価格 | 30,000円(税抜)/33,000円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
6 (2024/10/06 14:17現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2092ページ |
---|