オンでもオフでも使える軽くておしゃれなパソコン対応バックパック。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-BP16BK |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 290×150×425 | 重量 | 570g |
---|
カラー | ブラック | 材質 | ポリエステル |
---|
PC収納 | 15.6インチワイドまで | タブレット収納 | 10.1インチまで |
---|
フロントポケットには小物を整理収納できます。 |
スクエア型バックパックです。 |
ビジネスでもカジュアルでも合う織のポリエステル生地を採用しています。 |
メインルームにはタブレットポケット付きです。 |
サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。 |
多機能でも軽やかに持てます。 |
収納ポケットが充実しています。 |
販売価格 | 7,260円(税抜)/
7,986円(税込)
| カタログ価格 | 7,260円(税抜)/7,986円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
7 (2024/10/06 14:20現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2099ページ |
---|