パッド入りの底面も開閉が可能で、保冷剤等を収納できます
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 419×178×356 | 容量(L) | 22.9 |
---|
色 | 黒 | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
---|
重量 | 800g | | |
---|
ジッパー式の大きいメインスペースには全ての持ち物を収納できます。 |
持ち手が調節できるので持ち運びに便利です。 |
底面はジッパー式で分かれています。 |
便利で取り外し可能なポーチ付 |
正面に3つのポケット付 |
販売価格 | 3,900円(税抜)/
4,290円(税込)
| カタログ価格 | 3,900円(税抜)/4,290円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
49 (2024/10/06 14:17現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2101ページ |
---|
代替品