独立した小物ポーチを備えた携帯に便利なミドルサイズ
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 355×76×165 | 容量(L) | 2.5 |
---|
色 | 黒 | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
---|
腰回り | 119cm以下 | 重量 | 200g |
---|
大きいサイズで使いやすいウエストポーチ |
ジッパー付の3つのポケット |
正面には小さいポーチ付 |
調節可能なウエストバックル |
販売価格 | 2,400円(税抜)/
2,640円(税込)
| カタログ価格 | 2,400円(税抜)/2,640円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
114 (2024/10/06 14:19現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1603ページ |
---|