一般的なスーツケースと比べてください!
フルフラットな収納部は段違いに道具工具が収めやすくなっています!
仕様
外寸 | 530(W)×325(D)×740(H)mm | 内寸 | 480(W)×300(D)×700(H)mm |
---|
容量 | 100L | 重量 | 6.3kg |
---|
材質 | ポリカーボネート+ABS 28mm厚アルミフレーム | カラー | 黒茶 |
---|
キャスター | 固定×2 (材質:樹脂) | | |
---|
ダイヤル錠付 |
2輪キャスター付 |
ハンドルが一般的な内蔵型とは違い外付けタイプなので、ケース内がフルフラットで収納力が違います。 |
内部にキャリーバーの凹凸がないインナーフラットタイプ。無駄なく収納できます。 |
ぶつかりやすい角部分には補強が施されています。 |
販売価格 | 23,700円(税抜)/
26,070円(税込)
| カタログ価格 | 23,700円(税抜)/26,070円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
80 (2024/10/06 18:19現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|