内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
仕様
メーカー | ZULUPACK | サイズ(W×D×H)mm | 800×350×490 |
---|
容量(L) | 138 | 色 | ブラック |
---|
材質 | ポリエステル(500デニール+PVCコーティング) | 防水性能 | IP66 |
---|
重量 | 2080g | | |
---|
内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています |
Zulupackシリーズの中で最大の容量なので、荷物を取り出しやすいです。 |
空気や水を排出できます。 |
ショルダーストラップは取り外し・調整可能 |
2カ所ある持ち手部分で持ち運び簡単 |
販売価格 | 12,800円(税抜)/
14,080円(税込)
| カタログ価格 | 12,800円(税抜)/14,080円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/10/06 14:15現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1598ページ |
---|