両面PVCコーティングがされ、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
仕様
メーカー | ZULUPACK | サイズ(mm) | 123×220 |
---|
色 | オレンジ | 重量 | 110g |
---|
防塵・防水 | IP68 | 材質 | ナイロン(420デニール) PVCコーティング、 透明TPUウィンドウ |
---|
付属品 | ショルダーストラップ×1個、ベルクロストラップ×1個、バックル×1個 | | |
---|
ベルトとストラップは調節可能なのでスマートフォンを首掛け・腕に固定できます。 |
防水ポケット仕様で雨の日でも安心です。
|
販売価格 | 2,720円(税抜)/
2,992円(税込)
| カタログ価格 | 2,720円(税抜)/2,992円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
42 (2024/10/06 14:18現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2088ページ |
---|