すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928BD-180

品名 : 1.0-1.7m/2段 ファイバーグラスハンドル

ブラシ等を使っての高所作業に最適です

仕様

全長1000~1700mmハンドル径32mm
パイプ径25mm段数2段
重量580g材質ハンドル:ファイバーグラス
グリップ:ゴム製
パイプ:アルミニウム(アルマイト処理)
先端ねじ径3/4”Acme
塗装、染色、ほこり取り、窓掃除など、さまざまな用途に適しています。
パイプはアルマイト処理をされているので錆びにくい。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
適合するアクセサリーは下記のその他関連からお選びください。
販売価格

3,840(税抜)/ 4,224円(税込)

カタログ価格

3,840円(税抜)/4,224円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2024/10/07 00:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0158ページ2495ページ
バリエーション一覧
EA928BD-180 1.0-1.7m/2段 ファイバーグラスハンドル
EA928BD-240 1.3-2.3m/2段 ファイバーグラスハンドル
EA928BD-360 1.3-3.5m/3段 ファイバーグラスハンドル
EA928BD-540 1.9-5.3m/3段 ファイバーグラスハンドル
EA928BD-720A 2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル
その他関連
オプションEA579BK-1 : 75mm スクレーパー(直/伸縮ハンドル適合型)
オプションEA579BK-2 : 75mm スクレーパー(曲/伸縮ハンドル適合型)
オプションEA579MC-76A : 76mm スクレーパー(平/ソフトグリップ)
オプションEA579MC-76C : 76mm スクレーパー(曲/ソフトグリップ)
オプションEA579MC-76D : 83mm スクレーパー
オプションEA928AK-33 : 300mm 洗浄ブラシ
オプションEA928AK-35 : 190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)
オプションEA928BG-12 : 350mm ウインドウ・ウォッシャー
オプションEA928BG-13 : 350mm ウインドウ・ウォッシャー
オプションEA928BH-1 : ブラシ・ツールホルダー
オプションEA928BH-2 : アングルアダプター
オプションEA928BH-3 : ハンドルアダプター(ねじ付)
オプションEA928BM-1 : 270x80mm ブラシヘッド(軟)
オプションEA928BM-2 : 270x80mm ブラシヘッド(中)
オプションEA928BM-3 : 270x80mm ブラシヘッド(硬)
オプションEA928BM-4 : 270x80mm ブラシヘッド(硬短毛)
オプションEA928BM-26 : 95x270mm デッキブラシヘッド
オプションEA928BM-27 : 170x260mm 洗浄ブラシヘッド
オプションEA928BM-41 : 610mm フロアーブラシヘッド(ソフト)
オプションEA928BM-42 : 610mm フロアーブラシヘッド(ハード)
オプションEA928BR-1 : 120x85mm エッジペインター
本体EA109N-20 : 230x370mm(38mm) ローラー刷毛セット
本体EA928BR-7 : 230mm ローラー刷毛ハンドル
オプションEA928BP-11 : 45mm 電球交換アダプター
オプションEA928BP-12 : 65mm 電球交換アダプター
オプションEA928BK-7A : ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)
オプションEA928BL-7 : モップハンドル(EA928BL-35,-45用)
ウェブカタログ画像
拡大
  • 高所の塗装に最適!
  • 先端

商品動画

資料

接続図
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ158ページ
  • エスコ便利カタログ159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。