全長 | 1300~2300mm | ハンドル径 | 32mm |
---|
パイプ径 | 25mm | 段数 | 2段 |
---|
重量 | 720g | 材質 | ハンドル:ファイバーグラス グリップ:ゴム製 パイプ:アルミニウム(アルマイト処理) |
---|
先端ねじ径 | 3/4”Acme | | |
---|
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。 |
塗装、染色、ほこり取り、窓掃除など、さまざまな用途に適しています。 |
パイプはアルマイト処理をされているので錆びにくい。 |
適合するアクセサリーは下記のその他関連からお選びください。 |