すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928BF-44

品名 : 2.4-4.4m ファイバーグラスハンドル(伸縮型)

仕様

全長2.4~4.4m重量1670g
先端ねじ径3/4”Acme材質ハンドル:ファイバーグラス
グリップ:ゴム製
パイプ:アルミニウム(アルマイト処理)
サンディングやスクレーピングなどの圧力をかける用途、RVやボートの清掃に最適です。
ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることがありません。
ゴム製ハンドグリップは滑り止めがあり快適に使えます。
ロックボタン付き
ボタンを取り外して内部の塗料や汚れを掃除できます。
適合アクセサリーは下記のその他関連からお選びください。
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2024/10/07 02:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0158ページ
バリエーション一覧
EA928BF-10 0.7-1.0m ファイバーグラスハンドル(伸縮型)
EA928BF-16 1.0-1.6m ファイバーグラスハンドル(伸縮型)
EA928BF-22 1.3-2.2m ファイバーグラスハンドル(伸縮型)
EA928BF-34 1.9-3.4m ファイバーグラスハンドル(伸縮型)
EA928BF-44 2.4-4.4m ファイバーグラスハンドル(伸縮型)
その他関連
オプションEA928BH-1 : ブラシ・ツールホルダー
オプションEA928BH-2 : アングルアダプター
オプションEA928BR-1 : 120x85mm エッジペインター
本体EA109N-20 : 230x370mm(38mm) ローラー刷毛セット
本体EA928BR-7 : 230mm ローラー刷毛ハンドル
ウェブカタログ画像
拡大
  • ボタンを取り外して内部を清掃可能です。
  • 高所作業に使用可能
  • 先端
  • エスコ便利カタログ158ページ
  • エスコ便利カタログ159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。