ブラシに角度が付いているので、様々な角度でご使用頂けます
仕様
材質 | 毛:再生PET、ブラシ台:合成樹脂 | 毛丈 | 60mm |
---|
ブラシサイズ(奥行×幅) | 160×250mm | 毛質 | ハード |
---|
接続ねじ | 3/4”メス | | |
---|
ブラシに角度が付いている為、様々な角度にご使用頂けます。 |
入数は1個です。 |
通水型 |
販売価格 | 3,600円(税抜)/
3,960円(税込)
| カタログ価格 | 3,600円(税抜)/3,960円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
12 (2024/10/07 02:29現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2494ページ |
---|
代替品