すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928BM-360

品名 : 2.0-3.7m/2段 通水型ブラシハンドル

シャットオフバルブにより水流調節ができます

仕様

用途窓、RV、ボートなどの手の届きにくい屋外表面や高い場所の清掃に
サイズ2000~3700mm
重量840g接続部ねじサイズ3/4”Acme
シャットオフバルブにより水流調節ができます。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
ホースに取り付ける際はホースアダプター(EA124GC-9)かホース口金(EA124GC-21)が必要になります。
販売価格

9,600(税抜)/ 10,560円(税込)

カタログ価格

9,600円(税抜)/10,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2024/10/07 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2495ページ
バリエーション一覧
EA928BM-180 1.1-1.8m/2段 通水型ブラシハンドル
EA928BM-240 1.4-2.5m/2段 通水型ブラシハンドル
EA928BM-360 2.0-3.7m/2段 通水型ブラシハンドル
その他関連
オプションEA124GC-9 : 3/4"NH ホースアダプター(3サイズ)
オプションEA124GC-21 : 3/4"NHx1/2" オス ホース口金
オプションEA928BG-12 : 350mm ウインドウ・ウォッシャー
オプションEA928BG-13 : 350mm ウインドウ・ウォッシャー
オプションEA928BG-30 : ウィンドウモップ&ワイパーセット
オプションEA928BG-145 : 450mm ウィンドウモップ
オプションEA928BG-235 : 350mm ウィンドウモップ
オプションEA928BG-245 : 450mm ウィンドウモップ
オプションEA928BH-1 : ブラシ・ツールホルダー
オプションEA928BH-2 : アングルアダプター
オプションEA928BH-5 : スイベルアダプター(通水型)
オプションEA928BK-130 : 300mm 水切りワイパー
オプションEA928BK-145 : 450mm 水切りワイパー
オプションEA928BK-230 : 300mm 水切りワイパー
オプションEA928BK-245 : 450mm 水切りワイパー
オプションEA928BM-1 : 270x80mm ブラシヘッド(軟)
オプションEA928BM-2 : 270x80mm ブラシヘッド(中)
オプションEA928BM-3 : 270x80mm ブラシヘッド(硬)
オプションEA928BM-4 : 270x80mm ブラシヘッド(硬短毛)
オプションEA928BM-612 : 260mm [通水型]ブラシヘッド(ストレート)
オプションEA928BM-613 : 275mm [通水型]ブラシヘッド(カーブ)
オプションEA928BM-615 : 356mm [通水型]ブラシヘッド(ストレート)
オプションEA928BP-11 : 45mm 電球交換アダプター
オプションEA928BP-12 : 65mm 電球交換アダプター
オプションEA928BK-7A : ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)
ウェブカタログ画像
拡大
  • 通水型ハンドル
  • 高所での清掃作業に最適
  • 先端形状
  • バルブ付きで水流調節可能
  • 接続図
  • エスコ便利カタログ2494ページ
  • エスコ便利カタログ2495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。