先端がサクションパッドになっており電球にぴったり吸着するので、高所の電球交換も容易に行えます
仕様
ポール長 | 1100~1900mm(2段伸縮) | 重量 | 約660g |
---|
ポール材質 | ファイバーグラス | | |
---|
非伝導性120/240V |
電球、スポットライト、白熱灯の3種類の大きさのバルブチェンジャー付 |
クイックリリース設計により、電球の吸着が簡単に解除されます。 |
販売価格 | 5,820円(税抜)/
6,402円(税込)
| カタログ価格 | 5,820円(税抜)/6,402円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/10/07 00:29現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
---|
カタログページ | 2475ページ |
---|