メーカー | オムロン(omron) | 型番 | 61F-LS-CP11-NRA |
---|
用途 | 使用周囲温度の高く、一般の浄水、汚水の液位検出に適しています。 | 定格電圧 | AC100-240V(50/60Hz) |
---|
サイズ | 38×84×49.4(H)mm | 種類 | 11ピンタイプ |
---|
出力 | リレー | 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% |
---|
消費電力 | 3.2VA以下 | 接点仕様 | AC250V 5A (抵抗負荷(cosφ=1)) AC250V 1A (誘導負荷(cosφ=0.4)) 最小適用負荷 DC5V、1mA(参考値) |
---|
使用周囲温度 | -10~+70℃ | 使用周囲湿度 | 25~90%RH |
---|
保存周囲温度 | -10~+70℃ | 保存周囲湿度 | 25~90%RH |
---|
重量(g) | 100 | 付属品 | 保持金具 形PFC-N8 |
---|
寿命 | 電気的 10万回以上 機械的 500万回以上 | 適合規格 | UL61010-1、CAN/CSA C22.2 No.61010-1 CE、RCM EN61010-1、EN61326-1工業的電磁環境用途 |
---|
コンパクトで省スペース設計が可能です。 |
ディップスイッチで応答速度と動作感度の切替が可能です。 |
高温環境70℃まで使用が可能です。 |
旧・EA940LK-1と互換性があり、メンテナンス時の置き換えが容易です。 |