酸性雨・排気ガス・塩害に強い!
木部、トタン、鉄、アルミ、ステンレスに最適
仕様
内容量 | 3.0L | 色 | グレー |
---|
乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約20分 冬期:約45分 | 塗り面積(1回塗り) | 約28㎡ (タタミの広さで:約17枚分) |
---|
用途 | 門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など 外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など | | |
---|
つや有り |
アクリル変性アルキド樹脂系塗料 |
酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 |
下地を隠す力が強いので、1回塗りで美しく仕上がります。 |
速乾で、低温時も塗装が可能です。 |
うすめ液はEA942EP-2・-3をご使用ください。 |
※自動車・高級家具・テーブル・床などには使用しないでください。 |
販売価格 | 7,630円(税抜)/
8,393円(税込)
| カタログ価格 | 7,630円(税抜)/8,393円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
2 (2024/10/06 20:30現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 |
---|
カタログページ | 1555ページ |
---|