耐久性に優れるブチルゴム系粘着剤をベースに、住宅専用に設計した防水・気密片面テープ
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | No.6931 |
---|
幅 | 50mm | 長さ | 20m |
---|
厚さ | 0.4mm | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:ブチルゴム系 |
---|
用途 | サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水に | のり面 | 片面 |
---|
粘着力 | 7.2N/10mm | 引張強度 | 43N/10mm |
---|
住宅建材用 |
段差にもしっかり接着。 |
寸法安定性に優れます。 |
通気ボード、断熱フォーム等の粗面接着に適します。 |
低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。(メーカー比) |
夏場でもべたつきが少なく施工性に優れています。(メーカー比) |
耐久性に優れ、防水信頼性の高い製品です。 |
販売価格 | 1,240円(税抜)/
1,364円(税込)
| カタログ価格 | 1,240円(税抜)/1,364円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/10/06 14:15現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
---|
カタログページ | 1513ページ |
---|