すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MJ-11

品名 : 50mmx20m 気密防水テープ(両面/黒)

仕様

50mm長さ20m
厚さ0.23mm材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修などに粘着力11N/10mm
引張強度62.12N/10mm
のり面両面重量341g
住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期および粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
販売価格

980(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2024/10/06 18:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1513ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944MJ-1 50mmx20m 気密防水テープ(片面/白)
    EA944MJ-2 75mmx20m 気密防水テープ(片面/白)
    EA944MJ-3 100mmx20m 気密防水テープ(片面/白)
    EA944MJ-4 50mmx20m 気密防水テープ(片面/黒)
    EA944MJ-6 100mmx20m 気密防水テープ(片面/黒)
    EA944MJ-11 50mmx20m 気密防水テープ(両面/黒)
    EA944MJ-12 75mmx20m 気密防水テープ(両面/黒)
    ウェブカタログ画像
    拡大
    • ※1巻入

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1512ページ
    • エスコ便利カタログ1513ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。