作業しやすく、はがした後にのりが残らない3タイプの養生用布粘着テープ
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | No.7500 |
---|
幅 | 50mm | 長さ | 25m |
---|
厚さ | 0.35mm | 材質 | 基材:布 粘着剤:特殊粘着剤 |
---|
重量 | 470g | 粘着力 | 2.6N/10mm |
---|
引張強度 | 70N/10mm | 巻戻し力 | 5.2N/25mm |
---|
外装用の養生材の固定に |
手切れ性が良いです。 |
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 |
粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 |
販売価格 | 1,160円(税抜)/
1,276円(税込)
| カタログ価格 | 1,160円(税抜)/1,276円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
32 (2024/10/06 14:19現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
---|
カタログページ | 0164ページ |
---|