躯体シーリングにも塗装にも使用可能なマスキングテープ
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | No.7280 |
---|
幅 | 40mm | 長さ | 18m |
---|
厚さ | 0.10mm | 材質 | 基材:和紙原紙 粘着剤:ゴム系粘着剤 |
---|
粘着力 | 2.22N/18㎜ | 引張強度 | 70N/18mm |
---|
巻戻し力 | 3.1N/18mm | 入数 | 3巻 |
---|
躯体シーリング、建築塗装のマスキングに。 |
テープのカール・蛇行が少なくラインをきれいに仕上げます。 |
養生後の紙切れ、のり残りがほとんどありません。 |
販売価格 | 950円(税抜)/
1,045円(税込)
| カタログ価格 | 950円(税抜)/1,045円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
11 (2024/10/06 18:22現在) |
---|
商品入数 | 3 | 販売単位 | 包 |
---|
カタログページ | 0163ページ |
---|
代替品