すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944RD-22

品名 : 19mmx0.08mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)

耐熱・絶縁・滑りにすぐれたフッ素樹脂(PTFE)粘着テープ

仕様

メーカー日東電工型番No.903UL
幅(mm)19長さ(m)10
厚さ(mm)0.08材質基材:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム
粘着剤:シリコーン系
用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁、二次電池等、蓄電デバイスの電極絶縁、プリンター通紙部の耐熱摺動、モータ駆動システムの絶縁および摺動、半田マスキング、自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策、金型成型の離型用途に使用温度範囲-60~200℃
巻戻し力4.4N/19mm粘着力2.9N/10mm
引張強度28N/10mm伸び180%
絶縁破壊電圧8kV動摩擦係数0.1
入数1巻
-60~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。
また、短時間であればより高温でも使用可能です。
様々な材質に対して良好な接着力を発揮します。
耐熱性、電気絶縁性、滑り性、撥水性、背面離型性などの優れた特性を備えています。
UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています。(登録番号E34833)
販売価格

3,260(税抜)/ 3,586円(税込)

カタログ価格

3,260円(税抜)/3,586円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 14:17現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944RD-1 10mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
    EA944RD-2 13mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
    EA944RD-3 19mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
    EA944RD-4 25mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
    EA944RD-5 30mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
    EA944RD-7 50mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
    EA944RD-13 19mmx0.18mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
    EA944RD-17 50mmx0.18mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
    EA944RD-21 13mmx0.08mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
    EA944RD-22 19mmx0.08mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
    EA944RD-23 25mmx0.08mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
    EA944RD-24 50mmx0.08mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
    ウェブカタログ画像
    拡大
    • ※厚みによって色が若干異なります。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。