すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949DV-1007

品名 : M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

仕様

商品名Bumax88 六角ボルト(全ねじ)ボルトサイズM10×40
ピッチ1.5(並目)頭対辺16mm
材質ステンレス鋼
(316L HiMo)
仕様全ねじ
強度クラスClass 80使用温度範囲-200℃~500℃
高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット
高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性
・高強度
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力
・高耐食
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし
・耐熱性
大気中の最高使用温度500℃
抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます
販売価格

2,060(税抜)/ 2,266円(税込)

カタログ価格

2,060円(税抜)/2,266円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2024/10/06 18:17現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1312ページ
数量:

この商品には、65点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949DV-602 M 6x 12mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-604 M 6x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-605 M 6x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-607 M 6x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-608 M 6x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-609 M 6x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-610 M 6x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-611 M 6x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-612 M 6x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-613 M 6x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-614 M 6x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-615 M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-804 M 8x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-805 M 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-807 M 8x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-808 M 8x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-809 M 8x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-810 M 8x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-811 M 8x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-812 M 8x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-813 M 8x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-814 M 8x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-815 M 8x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1003 M10x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1004 M10x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1005 M10x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1006 M10x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1007 M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1008 M10x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1009 M10x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1010 M10x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1011 M10x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1012 M10x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1013 M10x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1014 M10x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1201 M12x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1202 M12x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1203 M12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1204 M12x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1205 M12x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1206 M12x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1207 M12x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1208 M12x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1209 M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1210 M12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1211 M12x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1212 M12x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1603 M16x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1604 M16x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1605 M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1606 M16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1607 M16x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1608 M16x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-1609 M16x120mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-2001 M20x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-2002 M20x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-2003 M20x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-2004 M20x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-2005 M20x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-2006 M20x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-2007 M20x 65mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-2008 M20x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-2009 M20x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-2010 M20x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    EA949DV-2011 M20x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
    ウェブカタログ画像
    拡大
    ※画像は代表画像です
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ねじ系列表
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • エスコ便利カタログ1312ページ
    • エスコ便利カタログ1313ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。