塗料缶やペイントバケツをハシゴや窓枠にぶらさげて作業するのに便利です
仕様
材質 | 炭素鋼 | 全長 | 205mm |
---|
フック口幅 | 42mm | スナップ口幅 | 4mm |
---|
ペイント用の缶など向けフック |
耐腐食性メッキを施した耐久性のあるスチール構造 |
回転式のため使いやすい |
ペイント缶のハンドルにしっかりと取り付けられます。 |
特に重いものの場合は、高所で使用する前に必ずテストしてください。 |
販売価格 | 420円(税抜)/
462円(税込)
| カタログ価格 | 420円(税抜)/462円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
182 (2024/10/06 14:26現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0160ページ1591ページ |
---|