すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954DF-320

品名 : 400x 700x720mm/3段 袖机

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番74383
サイズ(W×D×H)mm400×700×720重量(kg)27.5
引出し内寸法(mm)上段:317×430×81
中段:317×540×265
下段:317×540×265
引出し耐荷重上段:1.5kg
中段:30kg
下段:30kg
カラーライトグレー材質本体:スチール(粉体塗装)
天板:スチール・メラミン化粧板
天板厚30mm
アジャスター付
ペントレー、仕切板2枚付
ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示)・下段引出しは転倒防止機構付
商品は完成品です。
販売価格

72,100(税抜)/ 79,310円(税込)

カタログ価格

72,100円(税抜)/79,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 00:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2049ページ
その他関連
本体EA954DF-311 : 800x 700x720mm 平デスク
本体EA954DF-312 : 1000x 700x720mm 平デスク
本体EA954DF-316 : 1100x 700x720mm 平デスク
本体EA954DF-317 : 1200x 700x720mm 平デスク
本体EA954DF-318 : 1400x 700x720mm 平デスク
本体EA954DF-319 : 1600x 700x720mm 平デスク
ウェブカタログ画像
拡大
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2048ページ
  • エスコ便利カタログ2049ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品