ESCOオリジナル 折りたたみ式作業テーブル(屋内用)
奥行き750mmのワイド型
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 使用サイズ:1200(W)×750(D)×700(H)mm 折り畳みサイズ:1200(W)×750(D)×112(H)mm |
---|
重量 | 13kg | 耐荷重 | 30kg |
---|
材質 | 天板:メラミン化粧板 脚:スチール | カラー | 木目 |
---|
★積み重ねが出来るので保管に便利です。 |
ESCOオリジナル 折りたたみ式作業テーブル(屋内用) |
奥行き750mmのワイド型 |
屋内用(※屋外や水がかかる場所では使用しないでください。錆や故障、変色の原因となります) |
販売価格 | 17,600円(税抜)/
19,360円(税込)
| カタログ価格 | 17,600円(税抜)/19,360円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
26 (2024/10/06 14:21現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 1678ページ2549ページ |
---|
代替品