天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能、腐食しません
仕様
使用サイズ(収納時サイズ)(W×D×H)mm | 1,800×455×740(1,800×455×40) | 重量(kg) | 9.1 |
---|
耐荷重(kg) | 50 | 材質 | 天面:HDPE フレーム:粉末塗装スチール |
---|
色 | 天板:OD、フレーム:グレー | 天板厚 | 38mm |
---|
パイプ径 | φ25mm | | |
---|
折りたたみ式 |
天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能、腐食しません。 |
4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き |
帽子やかばんなどをかける簡易フック付き |
脚が天板内にぴったり収まるため、省スペースで段積みが可能です。 |
販売価格 | 12,700円(税抜)/
13,970円(税込)
| カタログ価格 | 12,700円(税抜)/13,970円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
334 (2024/10/06 14:25現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 1678ページ2649ページ |
---|