使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(㎜) | 460×520×860(460×180×1120) | 重量 | 4.6kg |
---|
フレーム径 | φ28mm | 材質 | 天面:HDPE フレーム:粉末塗装スチール |
---|
座面高さ | 440mm | 脚幅 | 460mm |
---|
カラー | 座面・背面:OD フレーム:グレー | 持ち手部分サイズ | 125×40mm |
---|
折りたたみ可能 |
持ち手があるので移動も楽に行えます。 |
頑丈な樹脂製で座面が破れず長寿命。 |
座面に水が溜まらないように排水用の溝を設けています。 |
一般的なパイプ椅子に比べて、背もたれの位置を高めに設計しており、楽にもたれられます。 |