すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FE-60

品名 : 900x 600mm クッションマット(黄)

仕様

メーカーカーボーイ型番JM-08
商品名ジャバラマットサイズ600×900mm
厚み9mm重量460g
材質EVA樹脂カラーイエロー
用途平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。
クッション性が抜群の素材で衝撃を吸収します。
複雑なコーナーもカバーできるので、あらゆる作業現場で採用されています。
非常に柔らかく弾力性に優れて、使用場面に合わせて簡単にカットできます。
H鋼や駐車場の柱や危険箇所の保護材に最適です。
両面テープ(EA983FE-60T)を使えば、しっかりと貼り付けできます。(両面テープサイズ600×900mm)
販売価格

3,500(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2024/10/06 14:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2398ページ
バリエーション一覧
EA983FE-60 900x 600mm クッションマット(黄)
EA983FE-61 900x 600xm クッションマット(黄/粘着付)
EA983FE-160 1800x1200x9mm クッションマット(黄)
EA983FE-161 1800x1200x9mm クッションマット(黄/粘着付)
その他関連
部品EA983FE-60T : 900x 600mm 両面テープ(クッションマット専用)
メイン画像
拡大

商品動画

動画リンク
動画リンク

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2398ページ
  • エスコ便利カタログ2399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。