すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FR-141

品名 : [単3x3本] LED警告灯(ブザーマグネット付/赤)

仕様

メーカー日恵製作所型番VK16H-004F3R
連続動作時間約20時間
質量0.40kg材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ABS
サイズ155(W)×109(D)×70(H)mm電源単3電池×3本(別売)
光源LED球×9灯ブザー音有(73dB)
動作変則点滅防水性能IP54
国土交通省NETIS登録製品。視認距離約1km、道路上での追突事故を未然に防ぐ携帯型警告灯
光の点滅だけでなくブザーの音でも注意喚起・警告できる警告灯です。
電源スイッチを押すごとに「点滅」→「点滅&ブザー」→「消灯」と切り替わります。
音圧レベル73dBのブザーで音を発します。
パワーLEDによる明るさは機械式立体駐車場やエレベーター、リフトの点検・修理作業などでの事故防止に、工場内や建設現場の注意喚起に、立ち入り禁止・危険防止などに威力を発揮します。
落下に対し破損しにくい耐衝撃と防塵・防滴設計
ブザー、マグネット、簡易盗難防止フック付
販売価格

19,300(税抜)/ 21,230円(税込)

カタログ価格

19,300円(税抜)/21,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/10/06 14:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2351ページ2569ページ
バリエーション一覧
EA983FR-131 [単3x3本] LED警告灯(マグネット付/赤)
EA983FR-132 [単3x3本] LED警告灯(マグネット付/黄)
EA983FR-141 [単3x3本] LED警告灯(ブザーマグネット付/赤)
EA983FR-142 [単3x3本] LED警告灯(ブザーマグネット付/黄)
ウェブカタログ画像
拡大
  • フック付
  • マグネット付

商品動画

ブザー音ブザー音

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2350ページ
  • エスコ便利カタログ2351ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。