すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-3

品名 : 370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

仕様

メーカーミツギロン型番CN-17
商品名エバーコーンサイズ(mm)370×370×775(H)
トップ内径40~45mm(切込みがあります)重量3.2kg(ウエイト内蔵)
材質本体・キャップ:EVA
反射シート:PET
トップ外径65mm
スコッチ反射テープ巻き
軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。
ウエイト内蔵、重石は不要です。
耐久性に優れ、燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしいコーンです。
寒さにも強く脆化温度-70℃だから寒冷地でも使用できます。
内照灯の光の透過性も良く、どっしりしているので安定性もバツグンです。
コーン上部は肉厚が薄く、下部が厚い安定性抜群の特殊形状です。
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
販売価格

7,210(税抜)/ 7,931円(税込)

カタログ価格

7,210円(税抜)/7,931円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2024/10/07 00:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2352ページ
その他関連
オプションEA980A-53 : 6.0mmx 2m プラスチックチェーン(トラ)
オプションEA980A-54 : 6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ)
オプションEA983FS-4 : 赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)
オプションEA983FS-9A : LED現場点滅燈(ソーラー充電)
オプションEA983FT-11B : [単1x2本] LEDツインフラッシュ
オプションEA983FT-11C : [単1x2本] LEDツインフラッシュ
オプションEA983FT-111 : 2150mm コーン用標識ロープ
オプションEA983FT-112 : 2150mm コーン用反射標識ロープ
オプションEA983FV-1 : 1.5m ガードバー(黄/黒-6本)
オプションEA983FV-2 : 2.0m ガードバー(黄/黒-6本)
オプションEA983FV-11 : 1.5m ガードバー(赤/白-6本)
オプションEA983FV-12 : 2.0m ガードバー(赤/白-6本)
オプションEA983FV-21 : 1.3-2.0m 伸縮ガードバー(黄/黒-3本)
オプションEA983FV-22 : 1.3-2.0m 伸縮ガードバー(赤/白-3本)
ウェブカタログ画像
拡大
  • 車に轢かれてもすぐに元通りの復元力
  • 単位:mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2352ページ
  • エスコ便利カタログ2353ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。