すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-51Y

品名 : 380x380x700mm ヤワラカコーン(黄/反射有/2本)

仕様

メーカーミツギロン型番CN-12
商品名やわらかスコッチコーンサイズ(mm)380×380×700(H)
黄(反射テープ:白)反射テープ
入数(本)2重量1kg
材質本体:ダイオキシンが発生しないEVA樹脂
反射シート:PET
優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。脆化温度-70℃
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。
高輝度反射タイプで夜間も安全です。
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
販売価格

5,850(税抜)/ 6,435円(税込)

カタログ価格

5,850円(税抜)/6,435円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2024/10/07 10:20現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2352ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FT-50 380x380x700mm ヤワラカコーン(赤/反射無/10本)
    EA983FT-51 380x380x700mm ヤワラカコーン(赤/反射有/10本)
    EA983FT-50Y 380x380x700mm ヤワラカコーン(黄/反射無/2本)
    EA983FT-51Y 380x380x700mm ヤワラカコーン(黄/反射有/2本)
    EA983FT-66 380x380x700mm ヤワラカ コーン(青/反射無/2本)
    EA983FT-67 380x380x700mm ヤワラカ コーン(青/反射有/2本)
    その他関連
    オプションEA983FT-5 : 内径250mm コーンウエイト(水入型)
    オプションEA983FT-6 : 内径305mm/2.0kg コーンウエイト
    オプションEA983FT-6B : 内径305mm/2.0kg コーンウエイト(10個)
    ウェブカタログ画像
    拡大
    ※2本入
    ※2本入
    • ※2本入
    • 単位:mm

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2352ページ
    • エスコ便利カタログ2353ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。