微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
仕様
テープ幅 | 50mm | 長さ | 9.1m |
---|
厚み | 0.4mm | カラー | レッド |
---|
材質 | 基材:ポリマーフィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 | 耐用年数 | 10年(目安) |
---|
使用可能温度範囲 | -40~82℃ | 入数 | 1巻入り |
---|
重量 | 280g | | |
---|
屋外対応 |
反射タイプ |
粘着式、剥離紙あり |
反射タイプで視認性に優れています。 |
遠くからでも確認できます |
接着の際には、対象物の表面をキレイにし、平らな面に貼り付けて下さい |
ASTM D-4956 Type3/4 準拠 |
販売価格 | 10,100円(税抜)/
11,110円(税込)
| カタログ価格 | 10,100円(税抜)/11,110円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
8 (2024/10/06 18:16現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
---|
カタログページ | 2407ページ |
---|
代替品