すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA989RD-36A

品名 : 907kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)

電動ドライバーを使って操作することができます

仕様

引張能力(kg)907最大巻取長さ7.0mm×13.7m
ギア比40:1重量(kg)4.74
ドラム幅80mm用途横引き・吊上げ用
ドラム形状単胴ドラムサイズ径38mm、幅80mm
標準ドラム
5/8”Hexドライブ付
※手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。
ブレーキ付
ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア
工具無しで取り外し可能なハンドル付
ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。
ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付
ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。
販売価格

46,300(税抜)/ 50,930円(税込)

カタログ価格

46,300円(税抜)/50,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA989SE-4.5 : 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
オプションEA989SE-6 : 50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
オプションEA989SE-7.5 : 50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
オプションEA989SE-9 : 50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
ウェブカタログ画像
拡大

商品動画

ウォームギアブレーキ式の紹介動画 ※色は黒です。ウォームギアブレーキ式の紹介動画 ※色は黒です。
※色は黒です。※色は黒です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。