すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991-20

品名 : DC18V (充電式)電動グリースガン

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番JTAE911
内容量400gノズル長750mm(フレキホース)
吐出圧力40MPa吐出量70g/分
充電時間1時間
NLGI-1~2
ノズルねじサイズUNEF7/16筒サイズφ79×472mm
重量3.5kg(バッテリー、ノズル含む)付属品充電器、リチウムイオンバッテリー、ノズル変換アダプター、ケース
入力電圧18V電圧18V
適用グリース蛇腹グリース
付属の変換アダプター(UNEF7/16→R1/8”NPT)により、EA991CF-101~106のグリースガン用ノズルが接続できます。
400g蛇腹カートリッジ専用。
蛇腹カートリッジ(400g)をご利用下さい。
アイコン
販売価格

66,200(税抜)/ 72,820円(税込)

カタログ価格

66,200円(税抜)/72,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 101

(2024/10/06 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0669ページ
その他関連
部品EA991-21 : [EA991-20用]750mm フレキシブルホース
部品EA991-22 : [EA991-20用] ノズル交換アダプタ
部品EA991-23 : [EA991-20用] 交換用バッテリー
オプションEA991CF-101 : 115mm グリースガン用ノズル(ストレート)
オプションEA991CF-102 : 180mm グリースガン用ノズル(ストレート)
オプションEA991CF-103 : 250mm グリースガン用ノズル(ストレート)
オプションEA991CF-104 : 450mm グリースガン用ノズル(ストレート)
オプションEA991CF-105 : 167mm グリースガン用ノズル(ベント)
オプションEA991CF-106 : 337mm グリースガン用ノズル(フレキシブル)
オプションEA991C-1 : 400g/-10゚C~ 60゚C カートリッジグリース(シャーシー)
オプションEA991C-2 : 400g/-10゚C~ 60゚C カートリッジグリース(モリブデン)
オプションEA991C-11 : 400g/-10゚C~ 60゚C グリース(シャーシー/20本)
オプションEA991C-12 : 400g/-10゚C~ 60゚C グリース(モリブデン/20本)
オプションEA991C-13 : 400g/-10゚C~120゚C グリース(リチウム/20本)
オプションEA991C-15 : 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(極圧リチウム)
オプションEA991C-16 : 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(モリブデン)
オプションEA991C-18 : 400g/-20゚C~200゚C グリース(有機モリブデン)
オプションEA991-24 : [EA991-20用] ロックカプラ
ウェブカタログ画像
拡大
  • 適応グリース:蛇腹グリース
  • エスコ便利カタログ668ページ
  • エスコ便利カタログ669ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品