すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991-51

品名 : DC18V 電動グリースガン(本体のみ/充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番AL18DA(NN)
用途各種機械へのグリース充填作業に最大吐出圧力低速:69MPa
高速:41MPa
吐出量低速:115g/分
高速:297g/分
容量カートリッジ:420ml
バルク:640ml
電源マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)充電時間実用充電:約19分
フル充電:約25分
静音フル充電:約104分
※EA813HF-17BとEA813H-26の組み合わせ時
ノズルねじサイズNPT1/8”ノズル長1200mm
適応グリースちょう度ちょう度番号0ー2号(NLGI No.0-2)適合カートリッジサイズジャバラタイプ400g(420ml)
φ55×232mm(※参考値)
付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライトサイズ412(W)×227(D)×110(H)mm
重量5.0kg(EA813HF-17B装着時)一充電当たりの作業量大気圧、気温23度、グリースちょう度No.2、EA813HF-17B使用時
高速:約8800ml
低速:約5400ml
グリース補充方法・カートリッジ取付
・バレルから直接補充
・ポンプ(市販品)からの補充
電池・充電器は別売りとなります。
軽量&高圧吐出で作業がはかどります。
トップクラスの吐出パワー
※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて。
国内初!10段階にグリースの吐出量を調整できるダイヤル搭載
※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて。
ホース用LEDライト搭載で注油先を明るく照らします。
ホースホルダにホースを留められて移動や収納の際に便利です。
ショルダーベルトが標準付属で持ち運びラクラク!
販売価格

62,000(税抜)/ 68,200円(税込)

カタログ価格

62,000円(税抜)/68,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/07 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA991-50 DC18V 電動グリースガンセット(充電式)
EA991-51 DC18V 電動グリースガン(本体のみ/充電式)
その他関連
オプションEA813H-26 : 10.8-36V・マルチボルト 急速充電器
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
拡大
  • ホースに取付け可能なLEDライト付
  • 吐出量調整ダイヤルなど各種機能を搭載

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。