持ち手が2つある為、両手で安定した作業ができます。
仕様
容量 | 10L | ノズル長 | 370mm |
---|
材質 | HDPE | ノズル外径 | 20mm |
---|
ノズル内径 | 16mm | サイズ | 634×201×302(H)mm |
---|
重量 | 675g | カラー | ダークグレー |
---|
フィルター付(φ86mm) |
持ち手が2つある為、両手で安定した作業ができます。 |
本体とノズル先端部にふた付 |
販売価格 | 4,670円(税抜)/
5,137円(税込)
| カタログ価格 | 4,670円(税抜)/5,137円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
35 (2024/10/06 14:21現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|